13X927 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A36.1/2 13x927Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A36.1/2/A960 - 888842
Rubix:2974210
Hersteller:888842
EAN:3660338413957

Produktdetails : 13X927 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A36.1/2 13x927Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a36 1/2 |
| Innenlänge | 927 mm |
| Außenlänge | 960 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 960 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort