X17X876XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X17X876XHR
Rubix:195996
Hersteller:X17 876OM4H_XH





Technische Zusammenfassung
| Profil | bx |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | x17 x 876 (bx 33) |
| Außenlänge | 905 mm |
Produktdetails : X17X876XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | x17 x 876 (bx 33) |
| Außenlänge | 905 mm |
| Innenlänge | 836 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Werkstoff | chloropren-mischung (cr) mit quer gerichteten fasern; polyester-zugstrang |
| Richtlänge | 876 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Serie | super tx m=s |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
259,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage