Kegelrollenlager Timken 67983-902B6, Außendurchmesser: 282.702 mm | Innendurchmesser: 203.2 mm | Breite: 92.202 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67983-902B6
Rubix:845797
EAN:0053893878454


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 282,702 mm |
| Breite | 92,202 mm |
Produktdetails : 67983-902B6 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92,202x282,702x282,702 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17800 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 295,402x127x295,402 mm |
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
| Außendurchmesser | 282,702 mm |
| Breite | 92,202 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 67900 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 876000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 130000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.734,68 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.444,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage