Kegelrollenlager FAG 32310-A>A, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 33 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:32310-A
FAG:32310-A>A
Rubix:3105644
Hersteller:0956425440000
EAN:4064327120663
32310-A>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32310-A>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Serie323..-a
Referenzdrehzahl4550 rpm
Grenzdrehzahl6600 rpm
Gesamtbreite Lager42,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r237000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr187000 N
66,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,71 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an