Kegelrollenlager Timken 32311, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 35 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32311
Rubix:841705
EAN:0053893046143





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 32311 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,34 kg |
| Serie | 32311 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 45,5 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 228000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen