Kegelrollenlager Timken 33206, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33206
Rubix:2288704
Hersteller:100035009
EAN:0053893816029
33206 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite19,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33206 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit ihrer Fähigkeit zum radialen und axialen Lastmanagement sind die Timken®-Hochleistungskegelrollenlager so konzipiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Stärken

Die größte Auswahl, einschließlich Abmessungen in zölliger und metrischer Form
Konstruktion für höhere Drehzahlen, schwerere Lasten und längere Lebensdauer
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die gängigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus separaten (Konus) und externen (Topf) Innenringen

Anwendungen

Für Logistik, Energie, Landwirtschaft, Druck usw.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht der Verpackung329,8 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite19,5 mm
Lagerspielcn
32,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an