Kegelrollenlager Timken 33118, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 45 mm
Kegelrollenlager der Serie 331
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:33118
Rubix:685259
EAN:0053893046754





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 33118 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Dies ist die einfachste und am häufigsten verwendete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Konus (Innenring) und dem Topf (Außenring). Sie werden in der Regel paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ts |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage