Kegelrollenlager FAG 32304-A, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 18 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:32304-A
Rubix:509702
Hersteller:0167128970000
EAN:4012801161770
32304-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32304-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22,5x52x52 mm
Bruttogewicht240 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Serie323..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl9300 rpm
Grenzdrehzahl15200 rpm
Gesamtbreite Lager22,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r47500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
Zolltarifcode84822000
25,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,30 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an