Kegelrollenlager SKF 32320, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 73 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:32320
Rubix:2112894
EAN:7316577328021
32320 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, OD > 420 mm SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite73 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32320 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, OD > 420 mm SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite73 mm
Serie323
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2200 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
Gesamtbreite Lager77,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
844,10 exkl. MwSt.
/ Stück
1.004,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an