Kegelrollenlager Timken 32316-90KA1, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 48 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32316-90KA1
Rubix:841713
Hersteller:101752503
EAN:0053893852249




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 32316 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konstruiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.
Stärken
Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Größen
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Kegel) und Außenringen (Becher).
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Kegel) und Außenringen (Becher).
Anwendungen
Für Logistik, Energie, Lebensmittel, Druck ....
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage