Kegelrollenlager Timken 32024X-90KC3, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 38 mm
Kegelrollenlager Serie 33000
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32024X-90KC3
Rubix:792366
Hersteller:190060211




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 32024X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Einreihiges Kegelrollenlager, das aus einem Kegel und einer Schale sowie einem Käfig aus Stahl Typ TS besteht. In der Regel paarweise und gegenläufig montiert, um Axialbelastungen in beide Richtungen standzuhalten.Trennbare Ringe für eine einfache Montage.
Stärken
Hält hohen axialen und radialen Belastungen stand.
Anwendungen
Räder und Hinterachse von Automobilen, Freilaufräder, Untersetzungsgetriebe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen