Kegelrollenlager Timken 32028XM-90NM1, Außendurchmesser: 210 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 45 mm

Timken-Kegelrollenlager 32000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32028XM-90NM1
Rubix:841644
EAN:0053893446394
32028X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32028X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Sie werden in der Regel paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.

Stärken

Einzelner Kegel und Becher. Der einteilige Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Auch Stiftkäfige erhältlich

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x210x210 mm
Bruttogewicht5244 g
Verpackungsmaße (L x B x H)60,452x228,6x228,6 mm
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite45 mm
Lagerspielcn
Serie32000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
403,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
480,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an