Kegelrollenlager Timken 2729, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 19.05 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2729
Rubix:2288692
Hersteller:100013878
EAN:0053893119618
2729 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2729 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken ist der weltweit anerkannte Marktführer für Kegelrollenlager und bietet das umfangreichste Sortiment auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Bauart eines Kegelrollenlagers. Sie besteht aus der Innenring-Baugruppe und dem Außenring. Üblicherweise wird sie als eines von zwei gegeneinander angeordneten Lagern eingesetzt. Während der Geräte- bzw. Maschinenmontage können Einreihenlager zur Leistungsoptimierung auf das erforderliche Spiel (Axialspiel/endplay) oder auf eine Vorspannung "eingestellt" werden.
Einreihiges Kegelrollenlager Timken TS 2793/2729 für kombinierte Radial- und Axialkräfte. Maße: 34,925×76,2×19,05 mm.

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager weisen eine positive Rollenausrichtung auf, die ein gleichmäßiges Rollen gewährleistet und eine 'Sitzkraft' erzeugt, die die Rolle gegen die große Wange des Kegels drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass sich die Rollen vom Scheitelpunkt weg verkanten, hält sie dadurch positiv ausgerichtet und gegen die große Wange des Kegels positioniert.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x27 mm
Bruttogewicht190 g
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung187,8 g
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Seriets (tapered single)
Gesamtbreite Lager23,813 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r102000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr86900 N
25,61 exkl. MwSt.
/ Stück
30,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an