Kegelrollenlager Timken 32013XM-90KA3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 23 mm

Kegelrollenlager der Serie 320

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32013XM-90KA3
Rubix:841616
Hersteller:190049447
32013X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32013X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Ringe erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
49,73 exkl. MwSt.
/ Stück
59,18 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an