Kegelrollenlager Timken 30216-90KB1, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 22 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30216-90KB1
Rubix:841407
Hersteller:101752482
EAN:0053893454177
30216 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30216 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit ihrer Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu bewältigen, sind die Timken®-Hochleistungskegelrollenlager so konzipiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
77,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an