Kegelrollenlager FAG 32313-A, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 39 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32313-A
Rubix:509712
Hersteller:0167130520000
EAN:4064328809185


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 32313-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 51x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3620 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 323..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 51 mm |
| Norm | din iso 355 / din 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 345000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 270000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen