Kegelrollenlager Timken 32307, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 32.75 mm
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32307
Rubix:841699
Hersteller:100036361
EAN:0053893257440


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 32,75 mm |
Produktdetails : 32307 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 734,8 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 32,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage