Kegelrollenlager FAG 32316-A, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 48 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:32316-A
Rubix:509718
Hersteller:0167131090000
EAN:4012801049214
32316-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32316-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)61,5x170x170 mm
Bruttogewicht6384 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite48 mm
Lagerspielcn
Serie323..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3200 rpm
Grenzdrehzahl4150 rpm
Gesamtbreite Lager61,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r530000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr400000 N
Zolltarifcode84822000
262,22 exkl. MwSt.
/ Stück
312,04 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an