Kegelrollenlager SKF T4DB 160, Außendurchmesser: 220 mm | Innendurchmesser: 160 mm | Breite: 33.72 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:T4DB 160
Rubix:137694
Hersteller:28120
EAN:7316570564648


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 33,72 mm |
Produktdetails : T4DB 160 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Rollenlager konisch radial einreihig - neue metrische Norm N/A
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33,72x220x220 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3251 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 33,72 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | t4db |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 32 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 415 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 257 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
582,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
693,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen