Kegelrollenlager Timken 43312, Außendurchmesser: 79.375 mm | Innendurchmesser: 33.338 mm | Breite: 17.463 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:43312
Rubix:7145
Hersteller:100008176
EAN:0053893289465
43312 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser79,375 mm
Breite17,463 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 43312 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Ausführung des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei voneinander trennbaren Hauptteilen: der Kegelbaugruppe (Innenring) und dem Becher (Außenring). In der Regel wird es auf einer Welle in gegeneinander angeordneten Paaren montiert.
Timken 43312 Kegelrollenlager-Außenring (Single Cup) für Kegelrollenlager-Sätze. Außendurchmesser 79,375 mm, Breite 17,463 mm, Gewicht 0,5 kg.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung216,8 g
Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser79,375 mm
Breite17,463 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Serie43000
Gesamtbreite Lager17,463 mm
NormISO
Statische Tragzahl, radial - C0r76200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr92000 N
26,91 exkl. MwSt.
/ Stück
32,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an