Kegelrollenlager SKF 30308, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 25.25 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:30308
Rubix:8424
EAN:7316577432759
30308 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite25,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30308 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite25,25 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl8000 rpm
Gesamtbreite Lager25,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r95 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr106 N
Zolltarifcode84822000
28,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an