Kegelrollenlager Timken 30303, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 15.25 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:30303
Rubix:841419
Hersteller:100038148
EAN:0053893246628
30303 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite15,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30303 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung127,9 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite15,25 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,73 exkl. MwSt.
/ Stück
19,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an