Kegelrollenlager Timken 32314, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 54 mm

Kegelrollenlager der Serie 323

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32314
Rubix:841711
EAN:0053893046266
32314 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32314 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Ringe erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite54 mm
Lagerspielcn
181,22 exkl. MwSt.
/ Stück
215,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an