Kegelrollenlager Timken 30217-90KB2, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 24 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30217-90KB2
Rubix:841408
Hersteller:101752485
30217 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30217 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit ihrer Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu bewältigen, sind die Timken®-Hochleistungskegelrollenlager so konzipiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Lagerspielcn
94,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an