Kegelrollenlager Timken 30208, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 19.75 mm
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30208
Rubix:179209
Hersteller:100110618
EAN:0053893430744


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 19,75 mm |
Produktdetails : 30208 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 425,9 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 19,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen