Kegelrollenlager FAG 32309-A, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:32309-A
Rubix:8714
Hersteller:0167129940000
EAN:4012801047234
32309-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32309-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,5x100x100 mm
Bruttogewicht1417 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Serie323..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4950 rpm
Grenzdrehzahl7300 rpm
Gesamtbreite Lager38,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r193000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr154000 N
Zolltarifcode84822000
54,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an