Kegelrollenlager Timken 32315-90NA1, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 58 mm

Kegelrollenlager Serie 32315

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32315-90NA1
Rubix:841712
Hersteller:101752502
EAN:0053893631684
32315 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32315 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendsten und am häufigsten verwendeten Lager. Sie bestehen aus einer Reihe von Kegeln und einer Pfanne.
Sie bestehen aus zwei trennbaren Hauptteilen: Kegel (innen) und Pfanne (außen).

Stärken

Der einteilige Käfig aus gehärtetem Stahl hält die Rollen auf dem Konus fest und platziert sie gleichmäßig
Spindelkäfige sind ebenfalls erhältlich

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder, Differential- und Ritzelkonfigurationen, Förderrollen, Spindeln von Werkzeugmaschinen, Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite58 mm
Lagerspielcn
Seriets
Käfigstahl
227,22 exkl. MwSt.
/ Stück
270,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an