Kegelrollenlager SKF 32205 BJ2/Q, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 19.31 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32205 BJ2/Q
Rubix:974332
Hersteller:46367
EAN:7316570004014
32205 BJ2/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite19,31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32205 BJ2/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Kegelrollenlager haben kegelige Innen- und Außenringlaufbahnen sowie kegelige Rollen. Sie sind so konstruiert, dass sie kombinierte Lasten aufnehmen können, d.h. gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die Projektionslinien der Laufbahnen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, um ein echtes Abrollen und damit geringe Reibungsmomente während des Betriebs zu gewährleisten. Die axiale Tragfähigkeit von Kegelrollenlagern steigt mit zunehmendem Druckwinkel α. Die Größe des Druckwinkels, der in der Regel zwischen 10° und 30° liegt, hängt mit dem Berechnungsfaktor e zusammen: je größer der Wert von e, desto größer der Druckwinkel.
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht191 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite19,31 mm
Lagerspielcn
Serie322.0b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl9500 rpm
Grenzdrehzahl13000 rpm
Gesamtbreite Lager19,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35800 N
HerkunftslandMX
Zolltarifcode84822000
23,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,38 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an