Kegelrollenlager Timken 30226-90KA3, Außendurchmesser: 230 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 34 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30226-90KA3
Rubix:841415
Hersteller:101752493
EAN:0053893438429
30226 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30226 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konstruiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.

Stärken

Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Größen
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Kegel) und Außenringen (Becher).

Anwendungen

Für Logistik, Energie, Lebensmittel, Druck ....

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite34 mm
Lagerspielcn
461,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
549,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an