Kegelrollenlager SKF 33017, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 36 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:33017
Rubix:2072311
33017 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33017 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
Serie330
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3800 rpm
Grenzdrehzahl4800 rpm
Gesamtbreite Lager36 mm
NormISO 355:1977
Statische Tragzahl, radial - C0r310000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr183000 N
115,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an