Kegelrollenlager SKF HM 89446/2/410/2/QCL7C, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 29.37 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HM 89446/2/410/2/QCL7C
Rubix:315066
Hersteller:371579
EAN:7316574199730
HM 89446/2/410/2/QCL7C (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite29,37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM 89446/2/410/2/QCL7C (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,58x70,84x70,84 mm
Bruttogewicht658 g
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite29,37 mm
Gewicht0,66 kg
Seriehm
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Gesamtbreite Lager29,37 mm
NormISO 355 (MAIN DIMENSIONS), ISO 492 (TOLERANCES)
Statische Tragzahl, radial - C0r106000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr78100 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
42,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an