Kegelrollenlager FAG 30313-A>A, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 28 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:30313-A
FAG:30313-A>A
Rubix:3105638
Hersteller:0956572310000
EAN:4064327117281
30313-A>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30313-A>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Serie303..-a
Referenzdrehzahl3950 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Gesamtbreite Lager36 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r228000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr196000 N
111,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an