Kegelrollenlager FAG 33108, Außendurchmesser: 75 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 20.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:33108
Rubix:509788
Hersteller:0167136640000
EAN:4054369008395
33108 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite20,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33108 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 331, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x75x75 mm
Bruttogewicht517 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite20,5 mm
Lagerspielcn
Serie331
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5500 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Gesamtbreite Lager26 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r103000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr79000 N
Zolltarifcode84822000
44,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an