Kegelrollenlager Timken LM11949/LM11910, Außendurchmesser: 45.237 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 16.637 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:LM11949/LM11910
Rubix:850646
Hersteller:100147288
EAN:0053893087412
LM11949/LM11910 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser45,237 mm
Breite16,637 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM11949/LM11910 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Timken ist der weltweit führende Anbieter von Kegelrollenlagern mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Art der Kegelrollenlager. Sie besteht aus der Innenringanordnung und dem Außenring. In der Regel montiert als eines von einem entgegengesetzten Paar. Während der Montage der Ausrüstung können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel (Endspiel) oder Vorspannungszustand „eingestellt“ werden, um die Leistung zu optimieren.
Kegelrollenlagersatz Timken

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager haben eine positive Rollenausrichtung, die eine echte Abrollbewegung gewährleistet und eine „Sitzkraft“ erzeugt, die die Rolle gegen die große Kegelrippe drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen den Scheitelpunkt verdrehen, wodurch sie positiv ausgerichtet bleiben und an der großen Kegelrippe anliegen.

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)59x59x25 mm
Bruttogewicht120 g
Verpackungsmaße (L x B x H)59x59x25 mm
Gewicht der Verpackung120 g
Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser45,237 mm
Breite16,637 mm
Lagerspielcn
Seriepouce
Statische Tragzahl, radial - C0r32000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39100 N
Zolltarifcode84822000
16,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
19,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an