Kegelrollenlager Timken 30314-90KA2, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 30 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30314-90KA2
Rubix:841437
Hersteller:190073050
EAN:0053893528755




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 30314 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konstruiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.
Stärken
Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Größen
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Kegel) und Außenringen (Becher).
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Kegel) und Außenringen (Becher).
Anwendungen
Für Logistik, Energie, Lebensmittel, Druck ....
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage