Kegelrollenlager FAG 32924, Außendurchmesser: 165 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:32924
Rubix:509728
Hersteller:0167132490000
EAN:4012801049283
32924 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32924 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

-Hohe radiale Belastungen treten auf
Hohe axiale Belastungen wirken einseitig
Kombinierte Belastungen müssen aufgenommen werden (radiale und axiale Kräfte wirken gleichzeitig)
Eine genaue axiale Führung der Welle ist erforderlich (Festlagerfunktion)
Die Lagerung muss eine sehr hohe axiale Steifigkeit aufweisen
Die Lagerstelle wird spielfrei oder unter Vorspannung betrieben (einzelne Lager werden gegeneinander angestellt)
br>Eine hohe Laufgenauigkeit ist erforderlich
Die Tragfähigkeit von Schrägkugellagern reicht nicht mehr aus und die höhere Drehzahleignung von Schrägkugellagern ist nicht erforderlich
Die Lager müssen keine Fluchtungsfehler ausgleichen
Das Konstruktionsziel umfasst kompakte, steife und wirtschaftliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,2x165x165 mm
Bruttogewicht1760 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Serie329
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2370 rpm
Grenzdrehzahl4100 rpm
Gesamtbreite Lager29 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r305000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr176000 N
Zolltarifcode84822000
221,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,20 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an