Kegelrollenlager Timken 30302, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 14.25 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30302
Rubix:822071
Hersteller:100038141
EAN:0053893246536
30302 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite14,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30302 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung99,8 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite14,25 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
16,35 exkl. MwSt.
/ Stück
19,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an