Kegelrollenlager Timken JM511946-9X041, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 28 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM511946-9X041
Rubix:7190
Hersteller:JM511946/JM511910
EAN:0053893100234
JM511946/JM511910 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM511946/JM511910 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken ist der weltweit führende Anbieter von Kegelrollenlagern mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Art der Kegelrollenlager. Sie besteht aus der Innenringanordnung und dem Außenring. In der Regel montiert als eines von einem entgegengesetzten Paar. Während der Montage der Ausrüstung können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel (Endspiel) oder Vorspannungszustand „eingestellt“ werden, um die Leistung zu optimieren.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager haben eine positive Rollenausrichtung, die eine echte Abrollbewegung gewährleistet und eine „Sitzkraft“ erzeugt, die die Rolle gegen die große Kegelrippe drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen den Scheitelpunkt verdrehen, wodurch sie positiv ausgerichtet bleiben und an der großen Kegelrippe anliegen.

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)134x134x35 mm
Bruttogewicht1060 g
Verpackungsmaße (L x B x H)134x134x35 mm
Gewicht der Verpackung1060 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,1 kg
Seriem511900
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager28 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r195000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr167000 N
Zolltarifcode84822000
108,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an