Kegelrollenlager Timken 30304, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 16.25 mm
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30304
Rubix:841420
Hersteller:100038760
EAN:0053893246673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 16,25 mm |
Produktdetails : 30304 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 166 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 16,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen