Kegelrollenlager Timken 30210, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 52 mm | Breite: 21.75 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30210
Rubix:841395
Hersteller:100155978
EAN:0053893430768
30210 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite21,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30210 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht der Verpackung548,8 g
Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite21,75 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
34,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an