Kegelrollenlager FAG 30217-A, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 24 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:30217-A
Rubix:509533
Hersteller:0167106570000
EAN:4064327710635
30217-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30217-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 302 in X-Life Qualität bieten hohe Tragfähigkeit und hervorragende Präzision. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau geeignet. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Lastaufnahme und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen aus, wodurch sie selbst in extremen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten.

Dank der X-Life Technologie profitieren Sie von einer erhöhten Lebensdauer und einer besseren Energieeffizienz. Die optimierte Geometrie der Kegelrollen sorgt für reduzierte Reibung und weniger Wärmeentwicklung, was die Betriebskosten senkt. Ideal für Maschinen und Fahrzeuge, die hohe dynamische Belastungen und Drehzahlen erfordern.
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,5x150x150 mm
Bruttogewicht2130 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Lagerspielcn
Serie302..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3200 rpm
Grenzdrehzahl4850 rpm
Gesamtbreite Lager30,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r224000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr178000 N
Zolltarifcode84822000
95,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,61 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an