Kegelrollenlager SKF 32303, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 19 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32303
Rubix:2112932
EAN:7316577327741


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 32303 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 2fd |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 20,25 mm |
| Norm | ISO 355 (ABMA) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 42800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std