Kegelrollenlager SKF 30215, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 27.25 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:30215
Rubix:8388
EAN:7316577423290
30215 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite27,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30215 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite27,25 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
55,40 exkl. MwSt.
/ Stück
65,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an