Kegelrollenlager Timken 31311, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 31.5 mm

Kegelrollenlager der Serie 313

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:31311
Rubix:841514
EAN:0053893045313
31311 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31311 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Buchsen erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31,5 mm
Lagerspielcn
95,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an