Kegelrollenlager FAG 33110>A, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:33110>A
Rubix:3105648
Hersteller:0964196100000
EAN:4064327142986


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 33110>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 331, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 331 |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 26 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 122000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 86000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen