Kegelrollenlager SKF 639174, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 26 mm | Breite: 15.73 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:639174
Rubix:10858
Hersteller:44231
EAN:7316577298966
639174 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser26 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15,73 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 639174 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Rollenlager Kegelradial Einreihig - ABMA STD (Präfix K-) und Nicht-Standard N/A
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15,73x52x52 mm
Bruttogewicht140 g
Innendurchmesser26 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15,73 mm
Lagerspielcn
Serie639174
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl10000 rpm
Grenzdrehzahl15000 rpm
Gesamtbreite Lager15 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r31 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28,6 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
21,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,38 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an