Kegelrollenlager FAG 32313-BA, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 39 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:32313-BA
Rubix:509713
Hersteller:0167130600000
EAN:4064328809192
32313-BA (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32313-BA (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x140x140 mm
Bruttogewicht3640 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite39 mm
Lagerspielcn
Serie323..-ba
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3800 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Gesamtbreite Lager51 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r340000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr248000 N
Zolltarifcode84822000
221,18 exkl. MwSt.
/ Stück
263,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an