Kegelrollenlager Timken 33210, Außendurchmesser: 95 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 10 mm

Kegelrollenlager der Serie 332

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33210
Rubix:449693
EAN:0053893046839
33210 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33210 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Buchsen erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Lagerspielcn
52,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an