Kegelrollenlager Timken 32212, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 29.75 mm

Kegelrollenlager Serie 322

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32212
Rubix:841671
EAN:0053893045924
32212 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite29,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32212 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegenüberliegend montiert, um Axialbelastungen in beiden Richtungen zu widerstehen. Die Ringe sind trennbar und erleichtern den Zusammenbau.

Stärken

Sie sind in der Lage, erheblichen axialen und radialen Belastungen standzuhalten.

Anwendungen

Räder und Hinterachse für Kraftfahrzeuge, Lenkräder für Wagen, Untersetzungsgetriebe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite29,75 mm
Lagerspielcn
Werkstoffgehärteter stahl
54,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an