Kegelrollenlager SKF 32228, Außendurchmesser: 250 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 71.75 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32228
Rubix:8701
EAN:7316577327734


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 71,75 mm |
Produktdetails : 32228 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Kegelrollenlager haben kegelige Innen- und Außenringlaufbahnen sowie kegelige Rollen. Sie sind so konstruiert, dass sie kombinierte Lasten aufnehmen können, d.h. gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die Projektionslinien der Laufbahnen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, um ein echtes Abrollen und damit geringe Reibungsmomente während des Betriebs zu gewährleisten. Die axiale Tragfähigkeit von Kegelrollenlagern steigt mit zunehmendem Druckwinkel α. Die Größe des Druckwinkels, der in der Regel zwischen 10° und 30° liegt, hängt mit dem Berechnungsfaktor e zusammen: je größer der Wert von e, desto größer der Druckwinkel.
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 71,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 71,75 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1000000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 691000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
890,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.060,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen